hdmi rca 変換のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
164件の「hdmi rca 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブルhdmi変換」、「av変換ケーブル」、「カーナビ usb接続ケーブル」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品 給電用ケーブル(USB) トラスコ品番 836-2371 材質 ABS樹脂 質量(g) 約40 規格 HDCP対応 消費電力(W) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×55×20 インターフェース 入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度 1920×1080 アズワン品番 64-0877-86 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として 付属品 USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm) 65×20×54 ブラック 質量(g) 40 電源 USBポート コネクタ形状 AVメス-HDMIオス 解像度 1080P、780P
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

データシステムHDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V) DC5 セット内容 HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA) 最大約220 充電電流(A) 【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子 HDMI(タイプA)×1系統 出力端子 RCA端子×1系統(映像/音声) 関連資料 適合表
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

付属品 給電用ケーブル(USB) トラスコ品番 836-2372 材質 ABS樹脂 質量(g) 40 消費電力(W) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×55×20 インターフェース (入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度 1920×1080 アズワン品番 64-0895-97 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

RS-HD2AV1は、スマートフォンやタブレット等、映像出力がHDMIなどに限定される機器を、アナログコンポジット信号に変換することのできる映像信号コンバーターです。 本機を中継することでアナログコンポジット入力をもつテレビやディスプレイ、プロジェクター等の映像機器と接続することが可能です。
適合機種 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット 本体質量(g) 約42 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約60×55×20(突起部含まず) インターフェース [入力(HDMI)]HDMIタイプA ×1、[出力(RCA)]コンポジット×1、アナログステレオ(L,R)×1 ディスプレイ コンポジット入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター 解像度 【入力】1080p / 720p【出力】480i アズワン品番 64-4374-65
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力 セット内容 HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書 質量(g) 64(RCAケーブル含む) 消費電力(W) (最大)5 出力 RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 39×84×16 入力 HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応) 電源電圧(V) DC5 ケーブル長(cm) (RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200 動作温度範囲(℃) 0~70 湿度範囲(%) 10~85
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター 関連資料 映像入出力アダプター適合表
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。 HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。 持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に 質量(kg) 0.01 ホワイト コネクタ形状 D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×46×15 使用湿度範囲 40~85%(結露なきこと) 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -10~70 アズワン品番 64-8302-05 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1920×1200 オス形状 HDMIタイプA メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ メス - オス
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。
用途アナログ変換として 付属品 USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm) 65×20×54 ブラック 質量(g) 40 電源 USBポート メス形状 HDMI、AV 変換タイプ メス-メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

データシステムHDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V) DC5 セット内容 HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・MicroHDMI変換ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA) 最大約220 充電電流(A) 【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子 HDMI(タイプA)×1系統 出力端子 RCA端子×1系統(映像/音声) 関連資料 適合表
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIへ変換するコンバーターです。1080P/720Pの解像度切り替えスイッチ付きです。
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として 付属品 USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm) 65×20×54 ブラック 質量(g) 40 電源 USBポート コネクタ形状 コンポジット(メス)-HDMI(メス) 解像度 1080P、780P 変換タイプ メス - メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様 入力DDC信号/5.3V 付属品 USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書 適合 【適合解像度・リフレッシュシート】。1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)。1600×1200ドット(60Hz)。1680×1050ドット(60Hz)。1440×900ドット(60Hz)。1440×1050ドット(60Hz)。1360×768ドット(60Hz)。1280×1024ドット(60Hz)。1280×960ドット(60Hz)。1280×800ドット(60Hz)。1280×768ドット(60Hz)。1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)。1152×864ドット(7 トラスコ品番 836-2369 適合機種 HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレット。ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ 材質 ABS樹脂 質量(g) 35 規格 HDMI Ver.1.3b。HDCP対応 温度範囲(℃) 稼動時/0~50。保存時/-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×55×20 湿度範囲 80%以下(結露なきこと) 対応フォーマット リニアPCM2チャンネル(48kHz) アズワン品番 64-0873-43 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

データシステムビデオ入力ハーネス
純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。 DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!
セット内容 ビデオ入力ハーネス・ビデオセレクター(AVS430)・切替スイッチ(2m)・電源ハーネス(75cm)・AVケーブル(25cm)・ギボシ端子(オス/メス)・ギボシスリーブ(オス/メス)・両面テープ(大/小)・取付/取扱説明書・保証書&ユーザー保証登録カード 関連資料 適合表
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

D端子搭載機器とコンポーネント端子搭載機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 アナログ-デジタル変換器などを接続する時に便利です。
コネクタ形状 D端子 - コンポーネント端子 ケーブル長(cm) 約180
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。 HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど) HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。 HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。 ※RCAからHDMIへの変換はできません。 映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品 USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状 入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス・アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス 対応 【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等 保証期間 6カ月間 対応解像度 最大入力解像度1920×1080
1個
10,090 税込11,099
当日出荷

RCA端子(赤・白・黄)の映像端末に対応 映像を映しながら、Type-Cスマホの充電ができる 解像度480~1080pに対応 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品 給電用ケーブル(USB) トラスコ品番 836-2370 材質 ABS樹脂 質量(g) 42 消費電力(W) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×54×20 インターフェース 入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度 1920×1080 アズワン品番 64-0876-76 取扱説明書 (0.24MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷